Tesla - Tesla SelectM 3,6 kW TM36AF21-1232IAW SN178266 - 352207
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Működési elv - hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység) - fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem
Inverterrel vezérelt - Igen
Hűtőközeg típusa - R32
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN178266
Gyártói cikkszám
352207
Gyártói típuskód
TM36AF21-1232IAW
Működési elv:
hűtés és fűtés
Modell (beltéri egység):
fal (magas)
Kondenzációs egység vízhűtéssel:
Nem
Inverterrel vezérelt:
Igen
Hűtőközeg típusa:
R32
Hűtőteljesítmény-felvétel:
1.213-1.213 kW
Energiacímke hűtés:
A++
Belső egység színe:
fehér
Csatlakozófeszültség:
230 V
Fázisok száma:
1
Hűtőkapacitás:
1.11-4.16 kW
Fűtésteljesítmény-felvétel:
1.088-1.088 kW
Fűtőteljesítmény:
1.08-4.22 kW
SEER (hűtés):
6.1
SCOP átlagos körülmények között:
4
Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):
221 kWh
Belső eszköz magassága:
285 mm
Belső eszköz szélessége:
805 mm
Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:
A+
Belső eszköz mélysége:
194 mm
Beltéri egység súlya:
7.6 kg
Külső eszköz magassága:
495 mm
Külső eszköz szélessége:
720 mm
Külső eszköz mélysége:
270 mm
Kültéri egység súlya:
23.2 kg
Levegő áthaladás, hűtés:
540-540 m3/h
Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
25-55 dB(A)
Hűtőközeg előtöltés:
0.55 kg
Globális felmelegedési potenciál (GWP):
675
Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:
63-63 dB(A)
Fúvó-fokozatok száma:
4
Folyadék-vezeték külső csőátmérője:
6.35 mm
Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):
15-50 °C
Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):
-15-30 °C
Max. vezetékhossz:
25 m
Max. magasság különbség:
10 m
Szívóvezeték külső csőátmérője:
9.52 mm