Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Tesla - Tesla Superior 2,7 kW split klíma csepptálca fűtés TT27TP21-0932IAWT SN153999 - 346206

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Kondenzációs egység vízhűtéssel - Nem

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153999

Gyártói cikkszám

346206

Gyártói típuskód

TT27TP21-0932IAWT

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Kondenzációs egység vízhűtéssel:

Nem

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

0.802-0.802 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Belső egység színe:

fehér

Csatlakozófeszültség:

230 V

Fázisok száma:

1

Hűtőkapacitás:

0.94-3.3 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

0.706-0.706 kW

Fűtőteljesítmény:

0.94-3.36 kW

Frekvencia:

50 Hz

SEER (hűtés):

6.3

SCOP átlagos körülmények között:

4

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):

149 kWh

Belső eszköz magassága:

275 mm

Belső eszköz szélessége:

790 mm

Helyiségfűtés energiahatékonysági osztálya átlagos körülmények között:

A+

Belső eszköz mélysége:

192 mm

Beltéri egység súlya:

5.5 kg

Külső eszköz magassága:

498 mm

Külső eszköz szélessége:

777 mm

Külső eszköz mélysége:

290 mm

Kültéri egység súlya:

24 kg

Levegő áthaladás, hűtés:

560-560 m3/h

Beltéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

32-47 dB(A)

Levegő áthaladás, fűtés:

560-560 m3/h

Hűtőközeg előtöltés:

0.57 kg

Globális felmelegedési potenciál (GWP):

675

Beltéri egység hangteljesítményszintje:

47-47 dB(A)

Kültéri egység hangnyomásszintje hűtéskor:

50-50 dB(A)

Kültéri egység hangteljesítményszintje:

50-50 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

4

Folyadék-vezeték külső csőátmérője:

6.35 mm

Távvezérléssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

0-53 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-20-30 °C

Max. vezetékhossz:

25 m

Max. magasság különbség:

10 m

Légtisztító szűrővel:

Igen

Szívóvezeték külső csőátmérője:

9.52 mm

Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:

Igen

Vezeték nélküli távirányítóval:

Igen

Tesla Superior 2,7 kW split klíma csepptálca fűtés TT27TP21-0932IAWT