Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Tesla - Tesla Superior 5,1 kW split klíma csepptálca fűtés TT51TP21-1832IAWT SN165584 - 346208

MásolásMásolás

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Működési elv - hűtés és fűtés

  • Modell (beltéri egység) - fal (magas)

  • Inverterrel vezérelt - Igen

  • Hűtőközeg típusa - R32

  • Hűtőteljesítmény-felvétel - 1.574-1.574 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN165584

Gyártói cikkszám

346208

Gyártói típuskód

TT51TP21-1832IAWT

Működési elv:

hűtés és fűtés

Modell (beltéri egység):

fal (magas)

Inverterrel vezérelt:

Igen

Hűtőközeg típusa:

R32

Hűtőteljesítmény-felvétel:

1.574-1.574 kW

Energiacímke hűtés:

A++

Belső egység színe:

fehér

Csatlakozófeszültség:

230 V

Hűtőkapacitás:

5.1-5.1 kW

Fűtésteljesítmény-felvétel:

1.382-1.382 kW

Fűtőteljesítmény:

5.13-5.13 kW

Frekvencia:

50 Hz

SEER (hűtés):

6.1

Éves hűtési energiafogyasztás (350 óra - teljes terhelés):

293 kWh

Belső eszköz magassága:

306 mm

Belső eszköz szélessége:

920 mm

Belső eszköz mélysége:

195 mm

Beltéri egység súlya:

11 kg

Külső eszköz magassága:

602 mm

Külső eszköz szélessége:

853 mm

Külső eszköz mélysége:

349 mm

Kültéri egység súlya:

35 kg

Levegő áthaladás, hűtés:

820-820 m3/h

Levegő áthaladás, fűtés:

820-820 m3/h

Beltéri egység hangteljesítményszintje:

50-50 dB(A)

Kültéri egység hangteljesítményszintje:

55-55 dB(A)

Fúvó-fokozatok száma:

4

Távvezérléssel:

Igen

Üzemi hőmérséklet hűtés (grCDB):

0-53 °C

Üzemi hőmérséklet fűtés (grCWB):

-20-30 °C

Légtisztító szűrővel:

Igen

Időkapcsoló programmal / időkapcsolóval:

Igen

Vezeték nélküli távirányítóval:

Igen

Tesla Superior 5,1 kW split klíma csepptálca fűtés TT51TP21-1832IAWT