TESTBOY - Csatlakozó aljzat és FI tesztelő GT26290 - 9201350000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Szigetelési ellenállás mérése - Nem
Földelés mérése - Nem
Földhurok-mérés - Nem
Hurokellenállás-/impedanciamérés - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4032248421169
Sonepar cikkszám
GT26290
Gyártói cikkszám
9201350000
Gyártói típuskód
Testavit Schuki 1
Jelzés/kijelző:
digitális
Szigetelési ellenállás mérése:
Nem
Földelés mérése:
Nem
Földhurok-mérés:
Nem
Hurokellenállás-/impedanciamérés:
Nem
Forgómező-vizsgálat:
Nem
Nyomtatócsatlakozó:
Nem
Vizsgáló berendezés távirányítása:
Nem
RCD/FI vizsgálat:
Igen
Túlfeszültség-levezető vizsgálata:
Nem
Alacsony ohmos mérés:
Nem
Szelektív földelésmérés:
Nem
Specifikus földelésmérés:
Nem
Hálózat belső ellenállásának mérése:
Nem
Mérési-érték tároló:
Nem
Kezelőfelület:
Nem