Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

TESTBOY - Teszter kontaktus nélküli 12-1000VAC GT68143 - TB113

MásolásMásolás
TESTBOY - Teszter kontaktus nélküli 12-1000VAC GT68143

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 12-1000 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Érintésmentes feszültségérzékelés - Igen

  • Belső alapteher - Nem

  • Terhelés rákapcsolható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT68143

Gyártói cikkszám

TB113

Gyártói típuskód

Testboy 113

Feszültségmérési tartomány:

12-1000 V

Feszültségkijelző:

LED

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Igen

Belső alapteher:

Nem

Terhelés rákapcsolható:

Nem

Egypólusú fázisjelző:

Igen

LC-kijelző háttérvilágítása:

Nem

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Pillanatnyiérték-tároló (Data Hold):

Nem

Mérőcsúcs védelem:

Nem

Mérő és ellenőrző berendezések ; Feszültségmérő műszer ; Teszter kontaktus nélküli 12-1000VAC