Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Alkonykapcsoló kalpsines 230V 10A 2-200lux IP54 GT11109 - T0001100710

MásolásMásolás
Theben - Alkonykapcsoló kalpsines 230V 10A 2-200lux IP54 GT11109

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Világossági érték beállítási tartománya - 2-200 lx

  • Programozható éjszakai lekapcsolással - Nem

  • Védettség (IP) fényérzékelő - IP54

  • Érzékelő/billentyűbemenet - Nem

  • Névleges kapcsolóáram - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT11109

Gyártói cikkszám

T0001100710

Gyártói típuskód

LUNA110

Világossági érték beállítási tartománya:

2-200 lx

Programozható éjszakai lekapcsolással:

Nem

Védettség (IP) fényérzékelő:

IP54

Érzékelő/billentyűbemenet:

Nem

Névleges kapcsolóáram:

10 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges frekvencia:

45-60 Hz

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Max. fénycsőterhelés:

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (Duo-kapcsolás):

2300 VA

Max. fénycsőterhelés (párhuzamos kompenzált):

800 VA

Szerelési mód:

DIN-sín

Modulszélesség:

2

Védettség (IP):

IP20

Sorolható / moduláris készülékek ; Alkonykapcsoló, sorolható ; Alkonykapcsoló kalpsines 230V 10A 2-200lux IP54