Theben - Épületfelügy fényerő szabályozó modul IP20 GT10718 - T0004050000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - fényerő szabályozó
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Terhelés fajtája - univerzális
Feszültség - 230-230 V
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT10718
Gyártói cikkszám
T0004050000
Gyártói típuskód
Luxor 405
Kivitel:
fényerő szabályozó
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Terhelés fajtája:
univerzális
Feszültség:
230-230 V
Védettség (IP):
IP20
Intelligens otthon/buszrendszerek ; Buszrendszer fényerőszabályzó modul ; Épületfelügy fényerő szabályozó modul