Nem visszaküldhető

Theben - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos süllyesztett IP41 GT38594 - T0001040370

MásolásMásolás
Theben - Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos süllyesztett IP41 GT38594

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - jelenlétérzékelő

  • Max. hatótávolság előre - 2.5 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 20 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-360 °

  • Folyamatos fényszabályozás - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

19 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT38594

Gyártói cikkszám

T0001040370

Gyártói típuskód

Sphinx 104-360

Kivitel:

jelenlétérzékelő

Max. hatótávolság előre:

2.5 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

20 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-360 °

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Optimális szerelési magasság:

2.5 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Nem

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

6 m

Érzékelési tartomány átmérője a padlón:

12 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Igen

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Igen

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

matt

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP41

Frekvencia:

50-60 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Indító fényerő:

10-2000 lx

Max. bekapcsolási áram:

8 A

Mellékállomás bemenetek:

Igen

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

-10-55 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Jelenlét érzékelő 230VAC 360fokos süllyesztett