Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Theben - Kapcsolóóra 60perc 230V mech. moduláris GT20483 - T0001710008

MásolásMásolás
Theben - Kapcsolóóra 60perc 230V mech. moduláris GT20483

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 1

  • 24 h program - Nem

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT20483

Gyártói cikkszám

T0001710008

Gyártói típuskód

%TM 171H

Csatornák száma:

1

24 h program:

Nem

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

30 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

0

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Önálló működés években:

0

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Programlemezfelosztás 1:

1.25 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

3

Szélesség:

54 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65.5 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra 60perc 230V mech. moduláris