Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Kapcsolóóra 7nap/15perc 230V motoros modul IP20 G66397 - T0001880108

MásolásMásolás
Theben - Kapcsolóóra 7nap/15perc 230V motoros modul IP20 G66397

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

  • Hálózati szinkron - Nem

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66397

Gyártói cikkszám

T0001880108

Gyártói típuskód

SUL 188 HW

Csatornák száma:

2

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

45 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

230-230 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Önálló működés órákban:

72

Tápfeszültség frekvenciája:

45-60 Hz

Menetpontosság naponként:

1 s

60 perces program:

Nem

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

720 min

Programlemezfelosztás 1:

15 min

Programlemezfelosztás 2:

720 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

3

Szélesség:

52.5 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

65.5 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra 7nap/15perc 230V motoros modul