Theben - Kapcsolóóra na/he 230V elektr 2modul digit GT22071 - T0006120007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 230-230 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT22071
Gyártói cikkszám
T0006120007
Gyártói típuskód
TR612top
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
230-230 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Nem
Szünidőprogram:
Nem
Impulzusprogram:
Nem
Ciklusprogram:
Nem
Rádióirányítású:
Nem
Memóriahelyek száma:
42
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Modulszélesség:
2
Sorolható / moduláris készülékek ; Theben ; Kapcsolóóra na/he 230V elektr 2modul digit