Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Kapcsolóóra na/he 230V elektr 3modul digit G15783 - T0006530001

MásolásMásolás
Theben - Kapcsolóóra na/he 230V elektr 3modul digit G15783

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 3

  • Tápfeszültség - 230-230 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G15783

Gyártói cikkszám

T0006530001

Gyártói típuskód

TR653S

Csatornák száma:

3

Tápfeszültség:

230-230 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

0.016667 s

60 perces program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

10 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Modulszélesség:

3

Sorolható / moduláris készülékek ; Digitális elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra na/he 230V elektr 3modul digit