Theben - Kapcsolóóra na/he/év 110-240V AC 4mod dig. DCF 2csat IP20 GT65337 - T0006420300
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornák száma - 2
Tápfeszültség - 110-240 V
Szerelési mód - DIN-sín
24 h program - Nem
Heti program - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT65337
Gyártói cikkszám
T0006420300
Gyártói típuskód
TR 642 TOP2 RC
Csatornák száma:
2
Tápfeszültség:
110-240 V
Szerelési mód:
DIN-sín
24 h program:
Nem
Heti program:
Igen
Csillagászati program/asztroprogram:
Igen
Érintkező kivitelezése:
váltó (NO/NC)
Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:
1 s
Tápfeszültség típusa:
AC
Tápfeszültség frekvenciája:
50-60 Hz
Önálló működés években:
8
Menetpontosság naponként:
0.5 s
60 perces program:
Nem
Éves program:
Igen
Szünidőprogram:
Igen
Impulzusprogram:
Igen
Ciklusprogram:
Igen
Véletlenprogram:
Igen
Üzemóraszámláló:
Igen
Hálózati szinkron:
Nem
Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):
Nem
Rádióirányítású:
Igen
Memóriahelyek száma:
800
Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:
Igen
Kézi irányítás:
Igen
Külső billentyűbemenet:
Igen
Kapcsolási előválasztás:
Igen
Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:
16 A
Potenciálmentes kapcsoló érintkező:
Igen
Védettség (IP):
IP20
Modulszélesség:
3
Szélesség:
54 mm
Magasság:
90 mm
Mélység:
60 mm