Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Kapcsolóóra na/he/imp 230V elektr digit 2 csat IP20 GT36751 - TR622 TOP2

MásolásMásolás
Theben - Kapcsolóóra na/he/imp 230V elektr digit 2 csat IP20 GT36751

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • Tápfeszültség - 230-240 V

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36751

Gyártói cikkszám

TR622 TOP2

Gyártói típuskód

TR622 TOP2

Csatornák száma:

2

Tápfeszültség:

230-240 V

Szerelési mód:

DIN-sín

24 h program:

Igen

Heti program:

Igen

Csillagászati program/asztroprogram:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

1 s

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-60 Hz

Önálló működés években:

10

Menetpontosság naponként:

0.5 s

Szövegvezetés a kijelzőn:

Igen

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Szünidőprogram:

Igen

Impulzusprogram:

Igen

Ciklusprogram:

Igen

Véletlenprogram:

Igen

Üzemóraszámláló:

Igen

Hálózati szinkron:

Nem

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Igen

Rádióirányítású:

Nem

Memóriahelyek száma:

84

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

1 s

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Igen

Kézi irányítás:

Igen

Külső billentyűbemenet:

Igen

Kapcsolási előválasztás:

Igen

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Modulszélesség:

2

Szélesség:

35 mm

Magasság:

90 mm

Mélység:

60 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Theben ; Kapcsolóóra na/he/imp 230V elektr digit 2 csat