Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Kapcsolóóra rövididejű- és hűtő 230V motoros IP20 G44595 - T0000770832

MásolásMásolás
Theben - Kapcsolóóra rövididejű- és hűtő 230V motoros IP20 G44595

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Csatornák száma - 2

  • 24 h program - Igen

  • Heti program - Nem

  • Hálózati szinkron - Igen

  • Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított) - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G44595

Gyártói cikkszám

T0000770832

Gyártói típuskód

FRI77g-2

Csatornák száma:

2

24 h program:

Igen

Heti program:

Nem

Hálózati szinkron:

Igen

Kvarcvezérlésű (digitálisan irányított):

Nem

Legrövidebb kapcsolási idő 1. csatorna:

2 min

Szerelési mód:

DIN-sín

Tápfeszültség:

253-207 V

Tápfeszültség típusa:

AC

Tápfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

60 perces program:

Igen

Éves program:

Nem

Érintkező kivitelezése:

váltó (NO/NC)

Legrövidebb kapcsolási idő 2. csatorna:

60 min

Programlemezfelosztás 1:

1 min

Programlemezfelosztás 2:

60 min

Automatikus nyári-/téli időszámításra átállás:

Nem

Kézi irányítás:

Nem

Kapcsolási előválasztás:

Nem

Névleges kapcsolóáram 250V AC esetén:

16 A

Potenciálmentes kapcsoló érintkező:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

82 mm

Magasság:

55 mm

Mélység:

48 mm

Sorolható / moduláris készülékek ; Analóg elosztó időkapcsoló ; Kapcsolóóra rövididejű- és hűtő 230V motoros