Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Theben - Lépcsőházi automata 230VAC 16A 1mod 1-7min G14121 - T0000080002

MásolásMásolás
Theben - Lépcsőházi automata 230VAC 16A 1mod 1-7min G14121

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - DIN-sín

  • Funkció - mechanikus

  • Visszaesési késleltetés - 1-7 min

  • Kapcsolási mód - 3- és 4-vezetékes kapcsolás

  • Kikapcsolási előfigyelmeztetés - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G14121

Gyártói cikkszám

T0000080002

Gyártói típuskód

ELPA8

Szerelési mód:

DIN-sín

Funkció:

mechanikus

Visszaesési késleltetés:

1-7 min

Kapcsolási mód:

3- és 4-vezetékes kapcsolás

Kikapcsolási előfigyelmeztetés:

nincs

Utánkapcsolás:

utánkapcsolható

Tápfeszültség típusa:

AC

Max. izzólámpa terhelés:

2300 W

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség:

230-230 V

Vezérlőfeszültség típusa:

AC

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

60 mm

Váltóérintkezők száma:

0

Vezérlőfeszültség frekvenciája:

50-50 Hz

Névleges kapcsolóáram:

16 A

Max. kapcsolóáram (cos fí=0,6):

10 A

Érzékelő izzólámpaáram:

50 mA

Tápfeszültség:

230-230 V

Sorolható / moduláris készülékek ; Lépcsőházi időkapcsoló ; Lépcsőházi automata 230VAC 16A 1mod 1-7min