Nem visszaküldhető

Theben - Mozgásérzékelő 230 V AC 200fokos fali IP40 GT50075 - T0001030030

MásolásMásolás
Theben - Mozgásérzékelő 230 V AC 200fokos fali IP40 GT50075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - mozgásjelző

  • Max. hatótávolság előre - 3 m

  • Max. kapcsolási idő (munkaciklus) - 30 min

  • Vízszintes érzékelésszög - 0-200 °

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 1000 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT50075

Gyártói cikkszám

T0001030030

Gyártói típuskód

LUXA 103-200

Kivitel:

mozgásjelző

Max. hatótávolság előre:

3 m

Max. kapcsolási idő (munkaciklus):

30 min

Vízszintes érzékelésszög:

0-200 °

Max. kapcsolási teljesítmény:

1000 W

Folyamatos fényszabályozás:

Nem

HLK/HVAC irányítás:

Nem

Kényszerkikapcsolás:

Nem

Állatkifutó:

Nem

Átbújásvédelem:

Nem

Hálózatba köthető:

Igen

Optimális szerelési magasság:

1.2 m

Lépcsőházi világításvezérlő:

Igen

Áthidaló kapcsoló:

Igen

Max. hatótávolság oldalra:

8 m

Alkalmas vezeték nélküli átvitelhez:

Nem

Távirányítással működtethető:

Nem

Reakcióérzékenység beállítható:

Igen

Indító fényerő beállítható:

Igen

Jelzőegységgel:

Nem

Tanító funkció a kívánt világossághoz:

Igen

Fényerő-szabályozási funkció dimmer alapelemmel:

Nem

Szerelési mód:

süllyesztett

Anyag:

műanyag

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Nem

Felület:

kezeletlen

Felület kivitele:

fényes

Szín:

fehér

RAL-szám (hasonló):

9010

Védettség (IP):

IP40

Frekvencia:

50-50 Hz

Min. kapcsolási idő:

1 s

Indító fényerő:

10-1000 lx

Max. bekapcsolási áram:

10 A

Mellékállomás bemenetek:

Nem

Riasztó-funkció:

Nem

Környezeti hőmérséklet:

0-45 °C

Háztartási szerelvények ; Mozgásérzékelő (komplett) ; Mozgásérzékelő 230 V AC 200fokos fali IP40