Theben - Távirányító programozói RC 104 Pro GT69372 - T0009070536
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Egyirányú - Igen
Kétirányú - Nem
Magasság - 100 mm
Szélesség - 55 mm
Mélység - 7 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT69372
Gyártói cikkszám
T0009070536
Gyártói típuskód
Sphinx RC 104 Pro
Egyirányú:
Igen
Kétirányú:
Nem
Magasság:
100 mm
Szélesség:
55 mm
Mélység:
7 mm
Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Távirányító fűtőkészülékekhez ; Távirányító programozói RC 104 Pro