Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Theben - Termosztát 5-30fokC szobai IP30 G31457 - T0007010000

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Szín - egyéb

  • Védettség (IP) - IP30

  • Max. feszültség érintkezők - 230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31457

Gyártói cikkszám

T0007010000

Gyártói típuskód

RAM701

Szerelési mód:

falon kívüli

Szín:

egyéb

Védettség (IP):

IP30

Max. feszültség érintkezők:

230 V

Fűtő, hűtő berendezések és tartozékaik ; Szoba hőmérséklet szabályozó ; Termosztát 5-30fokC szobai