Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

THORN - Menny LED-es lpt 6000lm 4000K 60W IP65 1500mm SN022491 - 96665580

MásolásMásolás
THORN - Menny LED-es lpt 6000lm 4000K 60W IP65 1500mm SN022491

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 40 W

  • Védettség - IP65

  • Effektív fényáram - 6000 lm

  • Fényforrással - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN022491

Gyártói cikkszám

96665580

Gyártói típuskód

JULIE 1500 LED IP65 6000 840

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

40 W

Védettség:

IP65

Effektív fényáram:

6000 lm

Fényforrással:

Igen

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezeti szerelésre alkalmas:

Igen

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Ház színe:

szürke

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Ütésállóság:

IK08

Ház anyaga:

műanyag

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Alkalmas függesztésre:

Nem

Alkalmas vészfényhez:

Nem

Hosszúság:

1532 mm

Búra anyaga:

műanyag opál

Szélesség:

103 mm

Raszter típusa:

matt

Érintésvédelem:

I

Működtető:

LED-működtető feszültségvezérelt

Magasság / mélység:

78 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényszín:

fehér

Alkalmas fényforrások számához:

1

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Falra szerelhető:

Nem

Korlátozott felületi hőmérsékletű lámpatestek "D-jelű":

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Menny LED-es lpt 6000lm 4000K 60W IP65 1500mm