THORN - Sülly. indirekt LED-es lpt 3500lm 4000K 36W fehér 600x600W SN022493 - 22662555
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Effektív fényáram - 3500 lm
Lámpa fényhasznosítás - 101 lm/W
Névleges feszültség - 220-240 V
Hosszúság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN022493
Gyártói cikkszám
22662555
Gyártói típuskód
IndiLouver LED 606 3700lm 840
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Effektív fényáram:
3500 lm
Lámpa fényhasznosítás:
101 lm/W
Névleges feszültség:
220-240 V
Hosszúság:
600 mm
Szélesség:
600 mm
Magasság / mélység:
80 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly. indirekt LED-es lpt 3500lm 4000K 36W fehér 600x600W