Nem visszaküldhető

TME - Átvezető gyűrű 12mm furat: 10mm SN018655 - 633-02030

MásolásMásolás
TME - Átvezető gyűrű 12mm furat: 10mm SN018655

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 10-11 mm

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 12 mm

  • Falvastagsághoz - 2-2 mm

  • Teljes hossz - 2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018655

Gyártói cikkszám

633-02030

Gyártói típuskód

HV1203

Kábelátmérőhöz:

10-11 mm

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

12 mm

Falvastagsághoz:

2-2 mm

Teljes hossz:

2 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Vízálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-60 °C

Tömszelencék ; TME ; Átvezető gyűrű 12mm furat: 10mm