Nem visszaküldhető

TME - Átvezető gyűrű 6,4mm furat: 4mm SN018654 - 633-02010

MásolásMásolás
TME - Átvezető gyűrű 6,4mm furat: 4mm SN018654

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kábelátmérőhöz - 4-5 mm

  • Kivitel - zárt

  • Furatátmérő - 6.4 mm

  • Falvastagsághoz - 1.6-1.6 mm

  • Teljes hossz - 1.6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN018654

Gyártói cikkszám

633-02010

Gyártói típuskód

HV1201

Kábelátmérőhöz:

4-5 mm

Kivitel:

zárt

Furatátmérő:

6.4 mm

Falvastagsághoz:

1.6-1.6 mm

Teljes hossz:

1.6 mm

Szín:

fekete

Anyag:

műanyag

Húzásmentesítés:

Nem

Zsugortechnika:

Nem

Vízálló:

Nem

Szögkivitelezés:

Nem

Anyagminőség:

polyvinyl chloride (PVC)

Felület:

kezeletlen

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-60 °C

Tömszelencék ; TME ; Átvezető gyűrű 6,4mm furat: 4mm