TME - Átvezető gyűrű 9,5mm furat: 8mm SN018658 - 633-02080
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kábelátmérőhöz - 8-9 mm
Kivitel - zárt
Furatátmérő - 9.5 mm
Falvastagsághoz - 1.5-1.5 mm
Teljes hossz - 1.5 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN018658
Gyártói cikkszám
633-02080
Gyártói típuskód
HV1208
Kábelátmérőhöz:
8-9 mm
Kivitel:
zárt
Furatátmérő:
9.5 mm
Falvastagsághoz:
1.5-1.5 mm
Teljes hossz:
1.5 mm
Szín:
fekete
Anyag:
műanyag
Húzásmentesítés:
Nem
Zsugortechnika:
Nem
Vízálló:
Nem
Szögkivitelezés:
Nem
Anyagminőség:
polyvinyl chloride (PVC)
Felület:
kezeletlen
Alkalmazási hőmérséklet:
-30-60 °C
Tömszelencék ; TME ; Átvezető gyűrű 9,5mm furat: 8mm