Nem visszaküldhető

TME - H05V-K 1x1,5 fehér-fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN189150 - LGY1.5-WH/BK

MásolásMásolás
TME - H05V-K 1x1,5 fehér-fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN189150

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189150

Gyártói cikkszám

LGY1.5-WH/BK

Gyártói típuskód

LGY1.5-WH/BK

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

H05V-K 1x1,5 fehér-fekete 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték