TME - LIYY 25x0,34mm2 Elektronikai vezérlőkábel SN149990 - 0028425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.34 mm2
Vezetékanyag - réz
Vezetékosztály - 2. oszt. = sodrott
Erek száma - 25
Köpeny anyaga - polyvinyl chloride (PVC)
Csomagolás és feltételek
100 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN149990
Gyártói cikkszám
0028425
Gyártói típuskód
LIYY 25x0,34mm 0028425 LAPP
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.34 mm2
Vezetékanyag:
réz
Vezetékosztály:
2. oszt. = sodrott
Erek száma:
25
Köpeny anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Köpeny színe:
szürke
Névleges feszültség U0:
500 V
AWG-méret:
22
Árnyékolás az elemi szálak felett:
nincs
Érjelölés:
szín
Árnyékolás a sodrat felett:
nincs
Külső átmérő (megközelítőleg):
11.2 mm
Névleges feszültség U:
500 V