Nem visszaküldhető

TME - Mikrokapcsoló lemez karos IP40 Omron G30058 - V1621C5R

MásolásMásolás
TME - Mikrokapcsoló lemez karos IP40 Omron G30058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Igazoló elem típusa - egyéb

  • Kapcsolási funkció - ugró kapcsolótag

  • Ház anyaga - műanyag

  • Szenzor szélessége - 10.3 mm

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

Csomagolás és feltételek

  • 120 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G30058

Gyártói cikkszám

V1621C5R

Gyártói típuskód

V-162-1C5(R)

Igazoló elem típusa:

egyéb

Kapcsolási funkció:

ugró kapcsolótag

Ház anyaga:

műanyag

Szenzor szélessége:

10.3 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Szenzor hossza:

27.8 mm

Védettség (IP):

IP40

Házforma/háztípus:

Quader

Biztonsági funkciókhoz alkalmas:

Nem

Robbanásvédelmi kategória gázra:

nincs

Robbanásvédelmi kategória porra:

nincs

Státusz-kijelzéssel:

Nem

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-80 °C

Szenzor magassága:

15.9 mm

Nyitóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

1

Működtető elem beállítása:

egyéb

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

16 A

Illesztőhely típusa:

nincs

Névleges üzemi áram Ie DC-13, 125 V esetén:

0.6 A

Névleges üzemi áram DC-13, 230 V esetén:

0.3 A

Illesztőfelület típusa a biztonságos kommunikáció számára:

nincs

Házbevonat:

egyéb

Érzékelők ; Végálláskapcsoló ; Mikrokapcsoló lemez karos