Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TME - MS-SC-M25x1,5 Tömszelence M25x1,5 árnyékolt kábelhez IP68 GT47481 - 53112640

MásolásMásolás
TME - MS-SC-M25x1,5 Tömszelence M25x1,5 árnyékolt kábelhez IP68 GT47481

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Menet fajtája - metrikus

  • Névleges menetméret metrikus / PG - 25

  • Kábelátmérőhöz - 9-16.5 mm

  • Anyag - fém

  • Csavarmenet hossza - 8 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47481

Gyártói cikkszám

53112640

Gyártói típuskód

MS-SC-M25x1,5

Menet fajtája:

metrikus

Névleges menetméret metrikus / PG:

25

Kábelátmérőhöz:

9-16.5 mm

Anyag:

fém

Csavarmenet hossza:

8 mm

Védettség (IP):

IP68

Anyagminőség:

sárgaréz

Ellenanyával:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kulcsméret:

29 mm

Menet emelkedése:

1.5 mm

Többszörös tömítés:

Nem

Felület:

nikkelezett

Ütésálló:

Nem

Törésvédő trombita kivezető:

Nem

Üvegszállal megerősített:

Nem

Húzásmentesítés:

Nem

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Osztható csavarozás:

Nem

Lapos kábel becsavarása:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Alkalmazási hőmérséklet:

-30-100 °C

Tömszelencék ; Tömszelence ; MS-SC-M25x1,5 Tömszelence M25x1,5 árnyékolt kábelhez