Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TME - Potméter 1Kohm 4W 6mm axiális (+-5%) SN136875 - DOW-101 1K 4W

MásolásMásolás
TME - Potméter 1Kohm 4W 6mm axiális (+-5%) SN136875

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN136875

Gyártói cikkszám

DOW-101 1K 4W

Gyártói típuskód

Telpod DOW-101 1K 4W

Potméter 1Kohm 4W 6mm axiális (+-5%)