TME - Relé NYÁK-hoz 24 DC 1morze 16A G18474 - G2R-1-E 24VDC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Működtetés feszültségtípusa - DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó - 0
Segédérintkezők száma, záró - 0
LED-kijelzővel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4548583375611
Sonepar cikkszám
G18474
Gyártói cikkszám
G2R-1-E 24VDC
Gyártói típuskód
Omron G2R-1-E 24VDC
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
24-24 V
Segédérintkezők száma, nyitó:
0
Segédérintkezők száma, záró:
0
LED-kijelzővel:
Nem
Kézi irányítás:
Nem
Kezelőfelület:
Nem
Segédérintkezők száma, váltó:
1
Névleges üzemi áram Ie, 400 V:
0 A
Segédérintkezők száma nyitóként, késleltetett kapcsolással:
0
Segédérintkezők száma záróként, előresiető:
0