TME - Spirál vezeték 4x0.5 árnyékolatlan, fekete, 0,3m SN205306 - SPT00185C
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 0.5 mm2
Erek száma - 4
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN205306
Gyártói cikkszám
SPT00185C
Gyártói típuskód
SPT00185C
Vezeték névleges keresztmetszet:
0.5 mm2
Erek száma:
4
Spirál vezeték 4x0.5 árnyékolatlan, fekete, 0,3m