Nem visszaküldhető

TME - Vezérlőkábel 5x 1,5 árnyékolt 300/500V ÖLFLEX CL. 110 CY SN188077 - 1135905

MásolásMásolás
TME - Vezérlőkábel 5x 1,5 árnyékolt 300/500V ÖLFLEX CL. 110 CY SN188077

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 5

  • Névleges feszültség U0 - 300 V

  • Árnyékolás - Igen

  • Névleges feszültség U - 500 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN188077

Gyártói cikkszám

1135905

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 5x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

5

Névleges feszültség U0:

300 V

Árnyékolás:

Igen

Névleges feszültség U:

500 V

Vezérlőkábel 5x 1,5 árnyékolt 300/500V ÖLFLEX CL. 110 CY