Nem visszaküldhető

TME - Vezérlőkábel3x 1,5 árnyékolt 450/750V ÖLFLEX CL SN188075 - 0035458

MásolásMásolás
TME - Vezérlőkábel3x 1,5 árnyékolt 450/750V ÖLFLEX CL SN188075

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 3

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Névleges feszültség U - 750 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN188075

Gyártói cikkszám

0035458

Gyártói típuskód

ÖLFLEX CL. 100 CY 3x 1,5

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

3

Névleges feszültség U0:

450 V

Névleges feszültség U:

750 V

Vezérlőkábel3x 1,5 árnyékolt 450/750V ÖLFLEX CL