Nem visszaküldhető

TME - X07V-K 1x1,5 lila-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN189148 - 4522371S

MásolásMásolás
TME - X07V-K 1x1,5 lila-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték SN189148

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2

  • Erek száma - 1

  • Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú

  • Névleges feszültség U0 - 450 V

  • Vezetékanyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 méter

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN189148

Gyártói cikkszám

4522371S

Gyártói típuskód

4522371S

Vezeték névleges keresztmetszet:

1.5 mm2

Erek száma:

1

Vezetékosztály:

5. oszt. = finomszálú

Névleges feszültség U0:

450 V

Vezetékanyag:

réz

Érszigetelés:

polyvinyl chloride (PVC)

Névleges feszültség U:

750 V

X07V-K 1x1,5 lila-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték