TME - X07V-K 1x1,5 zöld-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték LAPP SN189147 - 4522341S
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezeték névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Erek száma - 1
Vezetékosztály - 5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0 - 450 V
Vezetékanyag - réz
Csomagolás és feltételek
1 méter
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN189147
Gyártói cikkszám
4522341S
Gyártói típuskód
4522341S
Vezeték névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Erek száma:
1
Vezetékosztály:
5. oszt. = finomszálú
Névleges feszültség U0:
450 V
Vezetékanyag:
réz
Érszigetelés:
polyvinyl chloride (PVC)
Névleges feszültség U:
750 V
X07V-K 1x1,5 zöld-fehér 450/750V PVC szigetelésű sodrott hajlékony rézvezeték LAPP