Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Toshiba - Elem fotó LR43 1,5V (1db/ bli) SN052859 - LR43 1,5V BL1

MásolásMásolás
Toshiba - Elem fotó LR43 1,5V (1db/ bli) SN052859

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Méretjelölés - gombcella

  • Névleges feszültség - 1.5 V

  • IEC-jelölés - LR 43

  • Kivitel - alkáli-mangán

  • Magasság (pólusokkal együtt) - 4.2 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN052859

Gyártói cikkszám

LR43 1,5V BL1

Gyártói típuskód

LR43 1,5V BL1

Méretjelölés:

gombcella

Névleges feszültség:

1.5 V

IEC-jelölés:

LR 43

Kivitel:

alkáli-mangán

Magasság (pólusokkal együtt):

4.2 mm

Átmérő:

11.6 mm

Tömeg:

2 g

Elemek, akkumulátorok és töltőberendezések ; Toshiba ; Elem fotó LR43 1,5V (1db/ bli)