Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TP Electric - Ipari csatlakozó doboz szerelt 130x220mm - 2x(2P+F) előlapon (6 modulos) IP44, 3318-200-0000 SY006048 - 3318-200-0000

MásolásMásolás
TP Electric - Ipari csatlakozó doboz szerelt 130x220mm - 2x(2P+F) előlapon (6 modulos) IP44, 3318-200-0000 SY006048

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Biztosítás - egyéb

  • FI-védőkapcsoló - nincs

  • Hálózati csatlakozó típusa - egyéb

  • Kezelés - falraszerelt

  • Védettség (IP) - IP44

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006048

Gyártói cikkszám

3318-200-0000

Gyártói típuskód

3318-200-0000

Biztosítás:

egyéb

FI-védőkapcsoló:

nincs

Hálózati csatlakozó típusa:

egyéb

Kezelés:

falraszerelt

Védettség (IP):

IP44

Ház anyaga:

műanyag

Védőérintkezős dugaszolóaljzatok száma CEE 7/3 (F típus):

2

Dán szabvány szerinti aljzatok száma (földelő érintkezővel):

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 13:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 15:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 23:

0

Dugaszoló aljzatok száma Svájci szabvány Típus 25:

0

Egyéb beépített dolgok és/vagy üres helyek:

0

Hibaáram-típus:

egyéb

Kismegszakítók száma:

0

Katonai kivitel:

Nem

Szín:

szürke

Magasság:

220 mm

Szélesség:

130 mm

Mélység:

80 mm

Ipari csatlakozó doboz szerelt 130x220mm - 2x(2P+F) előlapon (6 modulos) IP44, 3318-200-0000