Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - 10 db SK4 penge pengés késhez 0.7×18×110mm × 10 SY006174 - BD07

MásolásMásolás
TRACON - 10 db SK4 penge pengés késhez  0.7×18×110mm × 10 SY006174

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Anyag - egyéb

  • Penge formája - egyenes

  • Alkalmas - univerzális kés

  • Szélesség - 0.7 mm

  • Fűrészes él - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SY006174

Gyártói cikkszám

BD07

Gyártói típuskód

BD07

Anyag:

egyéb

Penge formája:

egyenes

Alkalmas:

univerzális kés

Szélesség:

0.7 mm

Fűrészes él:

Nem

Hosszúság:

110 mm

Letörhető pengék:

Igen

10 db SK4 penge pengés késhez 0.7×18×110mm × 10