Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - 1000 V-ra szigetelt kábelkés 8cr18, L= 200mm SN173975 - CK2

MásolásMásolás
TRACON - 1000 V-ra szigetelt kábelkés 8cr18, L= 200mm SN173975

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Penge formája - egyenes

  • Penge hossza - 49.7 mm

  • Behúzható kés - Nem

  • Teljes hossz - 200 mm

  • Fogantyú anyaga - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

5997374232876

Sonepar cikkszám

SN173975

Gyártói cikkszám

CK2

Gyártói típuskód

CK2

Penge formája:

egyenes

Penge hossza:

49.7 mm

Behúzható kés:

Nem

Teljes hossz:

200 mm

Fogantyú anyaga:

egyéb

Penge anyaga:

egyéb

Védőszigetelt 1000 V:

Igen

1000 V-ra szigetelt kábelkés 8cr18, L= 200mm