TRACON - 16mm széles fémszalag a dobozrögzítéshez, TMEK432.. TMEK642.. TDBK95.. TDB175.. SX082854 - FSZ1625
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szalagszélesség - 16 mm
Szalaghosszúság - 25000 mm
Kivitel - fogazás nélkül
Szín - ezüst
Anyag - fém
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374229104
Sonepar cikkszám
SX082854
Gyártói cikkszám
FSZ1625
Gyártói típuskód
FSZ1625
Szalagszélesség:
16 mm
Szalaghosszúság:
25000 mm
Kivitel:
fogazás nélkül
Szín:
ezüst
Anyag:
fém
Min. szakítószilárdság:
450 N
UV-stabil ASTM DE6779 szerint:
Nem
Halogénmentes:
Nem
Kötegátmérő:
100-3800 mm
Áttetsző:
Nem
Fényvisszaverő (fluoreszkáló):
Nem
Feliratmező:
köteggel szorosan
Nyitható:
Nem
Észlelhető:
Nem
VG-engedély:
Nem
MIL-engedély:
Nem
UL-engedély:
Nem
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
16mm széles fémszalag a dobozrögzítéshez, TMEK432.. TMEK642.. TDBK95.. TDB175..