Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - 16mm záróelem fémszalaghoz, FSZ1625.. SX082855 - FSZZ16

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - 16mm záróelem fémszalaghoz, FSZ1625.. SX082855

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 16 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szín - ezüst

  • Anyag - fém

  • Min. szakítószilárdság - 450 N

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374229111

Sonepar cikkszám

SX082855

Gyártói cikkszám

FSZZ16

Gyártói típuskód

FSZZ16

Szalagszélesség:

16 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szín:

ezüst

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

450 N

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V0

16mm záróelem fémszalaghoz, FSZ1625..