TRACON - 1F Fogyasztásmérő szekrény, almérőhöz 1×5mod+100×80, H×W×D=350×170×100mm, IP65, IK10 SX076424 - CMB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - kismegszakító (MCB)
Magasság - 365 mm
Szélesség - 182 mm
Szín - szürke
Mélység - 98 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225526
Sonepar cikkszám
SX076424
Gyártói cikkszám
CMB1
Gyártói típuskód
CMB1
Biztosítás:
kismegszakító (MCB)
Magasság:
365 mm
Szélesség:
182 mm
Szín:
szürke
Mélység:
98 mm
Fázisok száma:
1
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
1F Fogyasztásmérő szekrény, almérőhöz 1×5mod+100×80, H×W×D=350×170×100mm, IP65, IK10