TRACON - 2 pólusú feszültségvizsgáló ésAVK teszter, LED LCD kijelző 12-1000V AC/DC, 30mA FI-Test SX077442 - PANMV-1000AD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Jelzés/kijelző - digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC - 1000 V
Mérési tartomány választása - automatikus
Kijelző háttérvilágítással - Igen
Max. feszültségmérési-tartomány DC - 1000 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374222112
Sonepar cikkszám
SX077442
Gyártói cikkszám
PANMV-1000AD
Gyártói típuskód
PANMV-1000AD
Jelzés/kijelző:
digitális
Max. feszültségmérési-tartomány AC:
1000 V
Mérési tartomány választása:
automatikus
Kijelző háttérvilágítással:
Igen
Max. feszültségmérési-tartomány DC:
1000 V
Legkisebb felbontás, egyenfeszültség:
egyéb
Legkisebb felbontás, egyenáram:
0,0001 µA
Legkisebb felbontás, váltakozóáram:
0,001 µA
Max. ellenállásmérési-tartomány:
0.002 MOhm
Legkisebb felbontás, ellenállás:
1 Ohm
Kapacitásmérés:
Nem
Frekvenciamérés:
Igen
Átmenő vizsgálat:
Igen
Legkisebb felbontás, frekvencia:
egyéb
Legkisebb felbontás, kapacitás:
0,00001 µF
Bluetooth illesztőfelület:
Nem
Védettség (IP):
IP64
Valós effektív érték mérése (TRMS):
Nem
Maximumérték-memória:
Nem
Minimálérték-memória:
Nem
Mérési-érték tároló:
Igen
Névleges áramkör kategóriája:
CAT II
Többfunkciós kijelző:
Nem
Legkisebb felbontás, váltakozófeszültség:
egyéb
Max. frekvencia méréstartomány:
400 kHz
Max. feszültség mérőkör kategória:
1000 V