Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - 2 pólusú feszültségvizsgáló LED kijelző 6 - 400V AC/DC SX077451 - PANVOLTTESTER400

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - 2 pólusú feszültségvizsgáló LED kijelző 6 - 400V AC/DC SX077451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszültségmérési tartomány - 6-400 V

  • Feszültségkijelző - LED

  • Vizsgálat fajtája - 2-pólusú

  • Átmenő vizsgálat - Nem

  • Hosszúság - 248 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

9120037338400

Sonepar cikkszám

SX077451

Gyártói cikkszám

PANVOLTTESTER400

Gyártói típuskód

PANVOLTTESTER400

Feszültségmérési tartomány:

6-400 V

Feszültségkijelző:

LED

Vizsgálat fajtája:

2-pólusú

Átmenő vizsgálat:

Nem

Hosszúság:

248 mm

Érintésmentes feszültségérzékelés:

Nem

Névleges áramkör kategóriája:

CAT III

Mérési pont megvilágítás:

Nem

Áramellátás:

vizsgálandó tárgytól (elem nélkül)

2 pólusú feszültségvizsgáló LED kijelző 6 - 400V AC/DC