Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - 2 vezetékes csillárkapocs In: 1-2,5mm2, Out: 0,5-2,5mm2, 24A, 400VAC, 3P SN103378 - OLC21

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - 2 vezetékes csillárkapocs In: 1-2,5mm2, Out: 0,5-2,5mm2, 24A, 400VAC, 3P SN103378

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • 1. csatlakozási mód típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1-2.5 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 0-0 mm2

  • Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 0-0 mm2

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997374215633

Sonepar cikkszám

SN103378

Gyártói cikkszám

OLC21

Gyártói típuskód

OLC21

1. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-2.5 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:

0-0 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0-0 mm2

Szín:

szürke

Szerelési mód:

egyéb

2. csatlakozási mód típusa:

húzókengyeles (rugós)

Szintek száma:

1

Kapocshelyek száma:

2

Névleges feszültség:

400 V

Szigetelőtest anyaga:

egyéb

Szélesség:

9.7 mm

Üzemi hőmérséklet:

-10-55 °C

Lezárólemez szükséges:

Nem

Szintek belső hidalással:

Nem

Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:

Nem

Mélység:

20.5 mm

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:

0.5-2.5 mm2

Névleges áram In:

24 A

2 vezetékes csillárkapocs In: 1-2,5mm2, Out: 0,5-2,5mm2, 24A, 400VAC, 3P