TRACON - 20 darabos 1000 V-ra szigeteltcsavarkulcs készlet 1000V, CR-V, 6-32mm SN173957 - VSET20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Max. kulcstáv - 32 mm
Skála - 6-32 mm
Védőszigetelt 1000 V - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374233439
Sonepar cikkszám
SN173957
Gyártói cikkszám
VSET20
Gyártói típuskód
VSET20
Max. kulcstáv:
32 mm
Skála:
6-32 mm
Védőszigetelt 1000 V:
Igen
20 darabos 1000 V-ra szigeteltcsavarkulcs készlet 1000V, CR-V, 6-32mm