TRACON - 3F Fogyasztásmérő szekrény, almérőhöz 1×6mod+115×94, H×W×D=460×240×132mm, IP65, IK10 SX076425 - CMB3
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Biztosítás - kismegszakító (MCB)
Magasság - 473 mm
Szélesség - 129 mm
Szín - szürke
Mélység - 250 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374225533
Sonepar cikkszám
SX076425
Gyártói cikkszám
CMB3
Gyártói típuskód
CMB3
Biztosítás:
kismegszakító (MCB)
Magasság:
473 mm
Szélesség:
129 mm
Szín:
szürke
Mélység:
250 mm
Fázisok száma:
3
NZM megszakítóhoz használható:
Nem
3F Fogyasztásmérő szekrény, almérőhöz 1×6mod+115×94, H×W×D=460×240×132mm, IP65, IK10