TRACON - AC villámáram levezető, 1-es típus egybeépített 230V 50kA 1P SN034322 - TTV1-50-1P
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges feszültség AC - 230 V
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN - Igen
Hálózati forma IT - Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20) - 50 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374188128
Sonepar cikkszám
SN034322
Gyártói cikkszám
TTV1-50-1P
Gyártói típuskód
TTV1-50-1P
Névleges feszültség AC:
230 V
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Hálózati forma TN:
Igen
Hálózati forma IT:
Igen
Max. megengedett levezetési lökőáram (8/20):
50 kA
Védelmi szint:
1.5 kV
Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető tápegységekhez ; AC villámáram levezető, 1-es típus egybeépített 230V 50kA 1P