Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

TRACON - Acél kábelkötegelő Steel, 7,9×840mm SX076727 - F841

TRACON
MásolásMásolás
TRACON - Acél kábelkötegelő Steel, 7,9×840mm SX076727

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szalagszélesség - 7.9 mm

  • Szalaghosszúság - 840 mm

  • Kivitel - fogazás nélkül

  • Szalagzár - acélfej

  • Szín - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

5997374223027

Sonepar cikkszám

SX076727

Gyártói cikkszám

F841

Gyártói típuskód

F841

Szalagszélesség:

7.9 mm

Szalaghosszúság:

840 mm

Kivitel:

fogazás nélkül

Szalagzár:

acélfej

Szín:

egyéb

Anyag:

fém

Min. szakítószilárdság:

450 N

Üzemi hőmérséklet:

-60-120 °C

Felület:

egyéb

UV-stabil ASTM DE6779 szerint:

Nem

Halogénmentes:

Nem

Kötegátmérő:

15-265 mm

Áttetsző:

Nem

Fényvisszaverő (fluoreszkáló):

Nem

Feliratmező:

köteggel szorosan

Nyitható:

Nem

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Észlelhető:

Nem

VG-engedély:

Nem

MIL-engedély:

Nem

UL-engedély:

Nem

Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):

V2

Acél kábelkötegelő Steel, 7,9×840mm