TRACON - AcélkAmpó horganyzott 3×25mm 320N SN033349 - HR3-25
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyagvastagság - 3 mm
Hosszúság - 26 mm
Hegy alakja - Tompa / tompa
Anyag - acél
Felület - egyéb
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5997374149150
Sonepar cikkszám
SN033349
Gyártói cikkszám
HR3-25
Gyártói típuskód
HR3-25
Anyagvastagság:
3 mm
Hosszúság:
26 mm
Hegy alakja:
Tompa / tompa
Anyag:
acél
Felület:
egyéb
Anyagminőség:
egyéb
Rögzítéstechnika ; S kampó ; AcélkAmpó horganyzott 3×25mm 320N